つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の ずい道表示
ホーローホワイトボード(塔槽内作業管理板)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22617123
品番
105-H
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
表示内容
塔・槽内作業管理板
材質
ホーローホワイト
付属品
黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個
厚さ(mm)
11
寸法(mm)
450×600
質量(kg)
1.7