つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の ずい道表示
酸欠関連標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22617297
品番
45-C
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
穴数
4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×600
取付方式
穴4
表示内容
( )号ピット内環境