つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の ずい道表示
埋設物標示板
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22617428
品番
107-C
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
表示内容
埋設物注意この下 M あり
取付方式
穴4
材質
SCボード
寸法(mm)
300×450
厚さ(mm)
1
穴数
4ヵ所