GS-1 フェンスシート つくし工房 22618295

フェンスシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード22618295 品番GS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ガードフェンスのイメージを一新。
美しい写真や洗練されたイラストが、街並みの景観アップに貢献します。

材質ターポリン 長さ(mm)1710 幅(mm)930 厚さ(mm)0.35 付属品ヒモ12本 寸法(mm)930×1710 穴数ハトメ穴12ヶ所

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22618295 GS-1 60908847 GS-31 フェンスシート つくし工房 フェンスシート つくし工房 1枚 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする