つくし工房
つくし工房の カラーコーン・区画用品
つくし工房の フェンス・ネット
フェンスシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22618304
品番
GS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ガードフェンスのイメージを一新。
美しい写真や洗練されたイラストが、街並みの景観アップに貢献します。
材質
ターポリン
長さ(mm)
1710
幅(mm)
930
厚さ(mm)
0.35
付属品
ヒモ12本
寸法(mm)
930×1710
穴数
ハトメ穴12ヶ所