GS-22 ファンシート つくし工房 22618417

ファンシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード22618417品番GS-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

バリケードを、鮮やかにイメージアップ。
個性的なイラストが、作業帯をソフトに演出します。
ガードスタンド、フォールスタンド、キックバリ、A型バリケードなどに使用できます。
マジックテープによる着脱式で、Φ48.6以下のパイプやロープに取り付け可能。

取付方式吊り下げ材質ターポリン仕様上部裏面マジックテープ付、ヒモ付厚さ(mm)0.24寸法(mm)650×900、(設置寸法)550×900穴数下2ヶ所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする