つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の ヘルメット用ステッカー
ヘルベルト(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22618557
品番
3150-B
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
取付方式
ヘルメット取付
材質
特殊スポンジ+ナイロン
寸法(mm)
70×320
色
赤/緑
質量(g)
33
ベルト厚(mm)
2