ヘルベルト(2トーンタイプ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22618636 品番 3152-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
取付方式ヘルメット取付 材質特殊スポンジ+ナイロン 寸法(mm)70×320 緑・赤/緑 質量(g)33 ベルト厚(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22618636
2018-08-12
用途:
某ゼネコンに行く時に使用
建設業・工事業

某ゼネコンに行く時に 使用してます。
付けっぱなしでは なく 付けたり 外したりしてますが しっかりしていて 満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする