つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の ヘルメット用ステッカー
ヘルベルトサイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22618742
品番
3155-J
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
表示内容
玉掛者
取付方式
ヘルメット取付
材質
軟質透明ビニール
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
67×270
質量(g)
12