つくし工房
つくし工房の 安全ベスト・タスキ
つくし工房の 安全ベスト
つくし工房の ゼッケン型 安全ベスト
カラーチョッキ(中板無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色(本体)
グリーン
注文コード
22619074
品番
TY-32GZ
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
チョッキ型
仕様
両面表示、マジックテープ付ゴムバンド、軟質ビニール透明ポケット付
材質
ナイロンメッシュ
着丈(cm)
55
胴囲(cm)
110〜135
色(本体)
グリーン