カラーチョッキ(中板無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 色(本体)イエロー 注文コード22619108 品番TY-32YZ
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
種類チョッキ型 仕様両面表示、マジックテープ付ゴムバンド、軟質ビニール透明ポケット付 材質ナイロンメッシュ 着丈(cm)55 胴囲(cm)110〜135 色(本体)イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする