つくし工房
つくし工房の 安全ベスト・タスキ
つくし工房の 安全ベスト
つくし工房の ゼッケン型 安全ベスト
安全チョッキ(ナイロンメッシュ、高輝度反射シート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色(本体)
イエロー
テープ地色
白
注文コード
22619144
品番
TY-11A
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色・テープ地色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
チョッキ型
仕様
マジックテープ式、高輝度反射シート
材質
ナイロンメッシュ
テープ地色
白
着丈(cm)
58
胴囲(cm)
96〜115
色(本体)
イエロー