つくし工房
つくし工房の 安全ベスト・タスキ
つくし工房の 安全ベスト
つくし工房の ゼッケン型 安全ベスト
布製トラチョッキ(無反射)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
22619555
品番
TY-14
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
チョッキ型
仕様
スナップボタン式
テープ地色
黒
着丈(cm)
70
胴囲(cm)
105
色(本体)
黄