曜日別特売
TY-18B LED安全ベスト つくし工房 22619582

LED安全ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード22619582品番TY-18B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

高輝度LED(突起型)の使用により視認性が高い。
60mm幅の高輝度反射シートで夜間作業も安心。
電池寿命は、単3電池2本で連続点灯時間約72時間(アルカリ電池を使用した場合)。
マジックテープ脱着式でサイズ調節も簡単。

ネイビーメッシュ/白反射種類ベスト型着丈(cm)55使用電池単3電池2本(付属)LED色赤色胴囲(cm)90~130LED使用数(個)16(前面:4×2、背面:4×2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする