つくし工房
つくし工房の カラーコーン・区画用品
つくし工房の 衝立
マンホール屏風
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22620526
品番
5275-C
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
折りたたみ式。
材質
ターポリン(上部メッシュシート仕様)+樹脂枠
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×1000(1面)
仕様
風管用穴Φ300付
質量(kg)
11.4
タイプ
4面型
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません