コーンサインTS (白無地)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様両面 注文コード22620955 品番TS-95W
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。
軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。
特許番号:第3645971号

仕様両面 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)4 寸法(mm)500×300 取付方式カラーコーン取付
注意
※カラーコーンは含みません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05692112
2017-07-19
用途:
お知らせ板
製造業

カラーコーンにはめる部分が少し頼りないかなと感じました。

この暑さでどれくらい耐久があるのか心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする