つくし工房
つくし工房の ケーブル収納・配線
つくし工房の ケーブルモール
つくし工房の モール
コードプロテクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22621095
品番
6382
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
タイプ
普通型
長さ(m)
4
材質
合成ゴム
質量(kg)
23
内径(Φmm)
40
寸法(幅W×高さH)(mm)
190×60