つくし工房
つくし工房の ゴミ箱
つくし工房の ダストカート
クリーンA(エース)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22621226
品番
8106-C
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
組み立て式の「クリーンボックス」です。4種類のタイプから作業所に合わせて使いやすいタイプをお選び下さい。
材質
アルミ
質量(kg)
4.5
タイプ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×650
収納量
ほうき立て(15ヶ所)、すいがら缶入れ(1ヶ所)、消火器立て(1ヶ所)
商品タイプ
本体(フレーム)
注意
※個人宅(屋号も含む)配送不可
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません