つくし工房
つくし工房の フレコンバック、モッコ
つくし工房の フレコンバック
つくし工房の フレコンバック丸型
単管用くず入れ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
22621305
品番
8115-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,620
付属品
兼用単クランプ付、専用クリップ5個、ゴミ袋大1枚
適合
(ゴミ袋)8109-L
材質
丸鋼Φ10メッキ仕上
質量(kg)
1.5
リング外径(Φmm)
540
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22621305
8115-G
22621296
8115
単管用マルチリング
つくし工房
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
ゴミ袋は付属していません