つくし工房
つくし工房の 修理/点検標識
つくし工房の 操作禁止テープ
のりなし表示テープ(4ヶ国語表示)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
22621603
品番
TP-40F
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
表示内容
立入禁止(英語・中国語・韓国語・日本語)
取付方式
テープ
材質
ポリエチレン
仕様
黄色地黒文字
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50