ピカベス(作業灯付LED反射ベスト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード22623326 品番TY-301B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

白色作業補助灯4個で3〜4m先まで明るく照らします。
作業補助灯は高拡散配光で遠方からの視認性もよく、均一発光で正面から見てもまぶしくありません。
暗い所での作業や足もと・手元での照明としてお役にたちます。

種類ベスト型 仕様反射材70mm幅、前面ファスナー式 テープ地色 着丈(cm)54 使用時間2灯+LED:16時間、4灯+LED:8時間(アルカリ電池を使用した場合) LED色 LEDランプあり 電源コード単3乾電池×8本 LED薄型面発光モジュール×16個(点滅用) 胴囲(cm)100〜120(マジックテープ調節) 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする