コーンサインスタンド(SDスタンド)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22623362 品番 CS-1
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

カラーコーン・カットコーン兼用です。
軽量で移動が簡単。
付属ビスで固定してご使用ください。

表示内容立入禁止 取付方式カラーコーン取付 材質ABS樹脂 質量(g)385 タイプヨコ型・片面 厚さ(mm)4.2
注意
※カラーコーンは含みません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22623414
2023-02-22
用途:
危険表示
製造業

購入から2ヶ月ほどで強風にあおられ根元から折れ曲がってしまって再購入しました。
コーンに付けるだけで見え易いのは良かったですが、強度に不安。
今度は長持ちして欲しいところです。

1人が参考にしています
対象商品:
22623362
2021-09-22
用途:
駐車場の表示
サービス業

軽くて、目立つのでとても良いです!追加で購入したいです

対象商品:
22623493
2020-06-27
用途:
案内看板
運輸・通信業

事務所入り口や駐車場所の案内に利用
反射テープと併用して非常に簡単に作成できるから便利に使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする