CS-11 コーンサインスタンド(SDスタンド) つくし工房 22623414

コーンサインスタンド(SDスタンド)

(3件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
表示内容段差あり
タイプヨコ型・片面
内容量1台注文コード22623414品番CS-11
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

カラーコーン・カットコーン兼用です。
軽量で移動が簡単。
付属ビスで固定してご使用ください。

表示内容段差あり取付方式カラーコーン取付材質ABS樹脂質量(g)385タイプヨコ型・片面厚さ(mm)4.2
注意
※カラーコーンは含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22623414
2023-02-22
用途: 危険表示
製造業

購入から2ヶ月ほどで強風にあおられ根元から折れ曲がってしまって再購入しました。
コーンに付けるだけで見え易いのは良かったですが、強度に不安。
今度は長持ちして欲しいところです。

1が参考にしています
対象商品 : 22623362
2021-09-22
用途: 駐車場の表示
サービス業

軽くて、目立つのでとても良いです!追加で購入したいです

対象商品 : 22623493
2020-06-27
用途: 案内看板
運輸・通信業

事務所入り口や駐車場所の案内に利用
反射テープと併用して非常に簡単に作成できるから便利に使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする