画像準備中

ソリブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚×10袋) 寸法(cm)24×24 注文コード22624008 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は寸法・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

分割繊維(WRAMP)を使用したクリーンルーム用ワイピンングクロスです。分割繊維の扁平かつシャープな断面が、優れた拭き取り効果を発揮します。また、カット部分にはヒートカット処理を施し、さらに純水洗浄を行っているため、発塵を極力抑えています。ハイクラスクリーンルーム内でのワいピング・メンテナンスに適しています。
分割繊維特有の毛細血管現象により水や油を素早く吸収します。
分割繊維を高密度で編み、更に高収縮加工を行ってます。ワイパー表面を平坦化し、ムラなく拭き取ります。
通常の酸やアルカリ、各種有機溶剤にほとんど侵されることがありません。

引張強度N(kgf)
縦911(92.9)
横389(39.7)
引裂強力(N[kgf])
縦15.4(1.57)
横31.0(3.16)
粒子発生数(個/f3)
粒子の大きさ0.3μm:23
粒子の大きさ0.5μm:12
粒子の大きさ1.0μm:4
粒子の大きさ2.0μm:2
粒子の大きさ5.0μm:0
寸法(cm)24×24 クラス100〜1000 用途半導体、液晶パネル、各種ディスクの製造工程、磁気テープやレンズの製造工程、医薬品の製造工程、クリーンルーム内の機械のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭き取り作業時 材質ナイロン約33%、ポリエステル約67% 厚さ(mm)0.54 伸度(%)縦134.6、横223.6 収縮率(%)縦1.1、横-1.9 目付(g/m2)224 磨耗強さ(回)356 滴下法(秒)水1.8、油1.0未満 バイレック法(mm)縦107、横95 保水量(g/cm2)7.674/202.5 保水率(%)168.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22624008 - 07084226 SOLIV-2424 ソリブ クラレ クラフレックス ソリブ クラレ クラフレックス 1箱(10枚×10袋) 34,980 税込38,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07084235
2020-03-04
用途:
クリーンルーム内での清掃作業(治具・刃型など)

従来使用の無塵ウエスに対して、発塵が少なそうに見える。作業もやり易くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする