マーベル
マーベルの アンカーボルト
マーベルの 石膏ボード用アンカー
マーベルの ボードアンカー
グリッパZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150本)
注文コード
22624857
品番
MGP-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁の中で4つに割れてしっかり固定!
下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。
石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。
使用ビス(mm)
3〜4
全長(mm)
26
幅(mm)
12.5
適合ビス
取付物+20mm以上
材質
亜鉛ダイカスト
商品説明動画
マーベル グリッパZ MGP-300
参考になった