マーベル
マーベルの ホールソー・コアドリル
マーベルの ホールソー
マーベルの ホールソーセット品
ホールソーステップドリルセット(BL-42)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
22625146
品番
ACBLJSBSET42
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
よく使うサイズのBLホールソーとステップドリルのお買い得セット!
セット内容
(バイメタルホールソー)BL-21、27、33×各2本、BL-42
(六角軸チタンステップドリル)4〜12mm、4〜22mm、6〜33mm
有効長(mm)
(バイメタルホールソー)24
用途
薄鉄板、ステンレス板、アルミ板、プラスチック、木材など
仕様
(六角軸チタンステップドリル)インパクトドリル対応
質量(kg)
1.7
シャンク
(バイメタルホールソー)ストレート、(六角軸チタンステップドリル)対辺6.35mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
310×200×73
能力(mm)
(バイメタルホールソー)加工板厚/鉄板3.2、ステンレス1.6、(六角軸チタンステップドリル)加工板厚/鉄板2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500