ビスキャッチドライバーセット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード22625243 品番D-12SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

これで極小ネジから通常よく使われる2番のネジまですべてに対応出来ます。
最近多いステンレスネジなど磁石の効かないネジをしっかり保持して落とさず作業が出来ます。

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番798-4201 セット内容(+)ドライバー:No.00×100mm、No.0×100mm、No.1×100mm/(-)ドライバー:4.3×100mm 質量(g)122 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22625243
2022-12-09
用途:
No.2はホームセンターで売っているのを見たことがない

プラントでビスの落下が許されない環境での使用。ホームセンターで売っているものはパソコンの組み立て等を想定しているのか、No.2サイズが並んでいるのを見たことがない。
このセットならすべてのサイズが揃うのでGOOD!

対象商品:
22625243
2021-10-20
用途:
内装メンテナンス
ウッドワーク 様 (建設業・工事業)

+2番のビスキャッチは以前から持ってましたが、+1番のを探してました。+0番とマイナスまでそろっているのには驚きました。電動工具にて使用する場合がほとんどなので6.35の六角軸で使用できたらなお良いと思います。ただしインパクトでは使用しません。値段も手頃だと思います。

対象商品:
22625243
2020-04-13
用途:
業務用厨房機器のメンテナンス
スズケン 様

狭い所のビスを締め付けに役立っています。
このドライバーがないとビス締付時に、ビスがころがって
しまい苦労しました。有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
22625243
2020-01-06
用途:
エンジンやその他のメンテナンス
ガレージ コンドウ 様

今までは、磁石機能付きのドライバーを使ってましたが、狭い所に使うと、ずれたり外れたりして上手く行きませんでしたが、この商品はガッチリ掴んでくれるので、大変助かっております。

対象商品:
22625243
2019-03-10
用途:
RC飛行機の組立
その他業種

奥深いところにネジを取り付ける時に使用します。ステンレスネジの場合磁石が使えないのでこのビスキャッチドライバーを購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
22625243
2018-11-11
用途:
盤内結線時
電気・ガス・熱供給・水道業

ステンレスネジを落とさず作業出来るのでとてもよい!
ありがとうございました。

対象商品:
22625243
2018-01-21
用途:
電気工事

ビスが落ちません。高所での作業時に特に助かっております。

対象商品:
22625243
2016-08-19
用途:
バイクのメンテナンス用

名前の通りビスをキャッチでき完璧です。
小さいネジは落としてしまうので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする