曜日別特売
RT105 ビッグブルー低温タイプ アサダ 22625408

ビッグブルー低温タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)
内容量1本(300mL)注文コード22625408品番RT105
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。
環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。
米国シェアNo.1
水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。

JIS規格JIS Z 2329 相当品トラスコ品番778-2365使用温度範囲(℃)-34~94容量(L)0.3危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする