リヒトラブ
リヒトラブの PCアクセサリー
リヒトラブの PCバッグ/キャリングバッグ
リヒトラブの カジュアルPCバッグ
SMART FIT ACTACT キャリングバッグ(ヨコ型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエローグリーン
注文コード
22625697
品番
A-7670-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
表生地に撥水加工、本体にクッション入り。
超軽量で毎日アクティブに活動する人たちをサポートするキャリングバッグ。
特性
撥水
材質
ポリエステル
色
イエローグリーン
質量(g)
約380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×80×300
注意
※ショルダーベルトは別売です。専用ショルダーベルト(A-7679)を別途お求めください。