SMART FIT ACTACT コンパクトペンケース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22625943 品番 A-7687-3
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

バッグの中でもかさ張りにくいコンパクト設計。

レッド 材質ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×20×90 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
出先で筆記する時に
電気・ガス・熱供給・水道業

ちょっと嵩張らないペンケースが欲しくてソフトタイプを選びました、ハードタイプと違って中でペンが転がらないのが良いですね、カラカラから音がしないですし。

対象商品:
22625968
2024-06-21
用途:
営業外回り時に
不動産業

かなりの収納力があるにもかかわらず、軽量なので、外回りの営業時に鞄の中に筆記用具等を収納して持ち歩いている。

対象商品:
22625968
2022-02-27
用途:
普段使い用
ヨコハマエンターテイメントシンジケート 様 (サービス業)

容量は多くありませんが、口が大きく開くので中身が確認しやすいです。
全体的に使いやすいので、文具以外にも使い道があるかもしれません。

欠点としてはコンパクトなので定規が入らない点です。
(15cmまでなら入ります、16cmは無理)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする