リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
SMART FIT ACTACT ワイドオープンペンケース
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22625986
品番
A-7688-3
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
安定感バツグンの三角フォルム。開口部を折り返せばペントレーに。
色
レッド
材質
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×70×100
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応