曜日別特売
CP30FM-1P003 サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機 22626598

サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電流(A)3極数1注文コード22626598品番CP30FM-1P003
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。

用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護定格電流(A)3質量(g)約80極数1外形寸法(mm)17.5×73×66.3定格電圧(V)AC250/DC65取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC定格絶縁電圧(V)AC250(50/60Hz)、DC65両用端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)動作特性中速形接続ねじ端子接続取付穴径(Φmm)12×71定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)2.5基準周囲温度(℃)40付属装置補助・警報スイッチなし開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

対象商品 : 26362333
2020-10-28
用途: 装置の試験時
オルガノ株式会社

すぐに届きました。梱包もしっかりして、動作も問題ありませんでした。

対象商品 : 26599992
2019-09-05
用途: 機器保護用

AC/DCどちらでも接続出来るため、この商品を選びました。
(現在DCで、ホット側のみ接続)
薄くてスペースを取らないため、非常に有効に利用しています。
動作電流の選択肢も多くて、便利な商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 26362236
2017-05-06
用途: 産業機械用の制御用資材として

日本国内有数のメーカー品ゆえ安心して採用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする