水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 22627115 品番 467654601007
参考基準価格(税別)¥2,322 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

[ダメージからガード!]耐摩耗性に優れ、衝撃に強く、キズがつきにくい。
[汚れ・耐水性にも対応!]1液架橋型で耐汚染性・耐水性ともに優れています。
[簡易防水性がある]簡易防水効果があり、雨など水のしみ込みを防ぎます。
[長期間ガード!]防塵効果に優れ、清潔な床を長期間保ちます。
[ツヤが長持ち]高光沢で美しいツヤが長持ちします。
[使いやすいペンキ]乾燥が速く、臭いが少なく、塗りやすい、安全で環境にやさしい水性塗料です。

ライン白 主な用途コンクリート、アスファルト 特性防水、耐水、耐摩耗、速乾 用途【床】ベランダ/テラス/階段/廊下/駐車場/工場/倉庫/遊歩道/サイクル道路素材:コンクリート/モルタル/アスファルト 希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) アズワン品番64-1155-76 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) 塗り面積(2回塗り)(m2)約1.9〜2.8 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1.5 乾燥時間約2時間(20℃)、約4時間(冬期)
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。
[色味]容器の色表示は、中身の色と多少異なることがあります。
[薄め方によって異なる]塗り面積、乾燥時間は、気象条件、塗る素材、塗り方、うすめ方によって多少異なります。
[使用前に良くかき混ぜて]底に顔料が沈んでいますので、必ず缶の隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。
[新しい床面は注意]・コンクリート/モルタル:施工後40日以上経ってから、メーカーの「水性カチオンシーラー」または「油性密着シーラー」を下塗り後、塗装してください。・アスファルト:施工後約2週間以上経ってから表面の油分を中性洗剤で取り除きます。
[アスファルト面や溶剤の使用できない所での下塗り]メーカーの「水性カチオンシーラー」を使用してください。
[暑い時期は注意]夏場はできるだけ早朝から作業し、直射日光で表面が熱くなる前に終えてください。熱いと塗膜の泡吹きの原因になります。
[塗装後の注意]塗装後、半日以上乾燥後で歩行は可能となりますが、重いものを設置する場合は、2日以上乾燥させてください。
※【溶剤の使えない場所】溶剤の使用できない一般工場や倉庫※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※【塗れないもの】コンクリート材カラーコンクリート/強化コンクリート/陸屋根(軽量コンクリート)一部アスファルト簡易アスファルト(ロードローラーで均一にしていないアスファルト面)※塗装後にアスファルトが持ち上がるので塗れません。強いストレスがかかる床フォークリフトが頻繁に走る床常に水が浸かる所プール/浴槽/浴室の床および立ち上がり/池他静電気を嫌う床ツルツルしている所タイル/陶器/天然石

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
薄くなった塗装部の上塗り用として
不動産業

水性だから、手や服についた塗料や刷毛が洗いやすいので助かる。

2024-11-15
用途:
入り口のコンクリート床塗装
サービス業

二度塗り用に購入しました。塗料の厚みと弾力性もあり、水性なので道具の処理も簡単で良いと思います。耐久性はまだわかりませんが、長持ちしてくれることを期待します。

対象商品:
22627255
2023-07-07
用途:
コンクリート床塗装
株式会社 一孝庵 様 (製造業)

水性で使いやすかった。乾燥時間も早く、面積の表示通りで満足です。

対象商品:
22627273
2022-11-02
用途:
新しく建てたガレージの床面塗装に使用
製造業

初めてガレージの床塗装をしてみました。伸びが良いためムラなく、素人ながら上手に塗る事が出来ました。途中から自分には塗装の才能があるのでは?と、錯覚する程でした。ちなみに細部はハケで、広い面はローラに延長の棒を付けて塗りました(腰痛防止)。
塗装面積は約18m2なので7kgを購入しました。2回塗りしましたが、1/4ほど余ました。

対象商品:
22627133
2021-11-06
用途:
自宅の作業場のフロアー
サービス業

色がフロアーに馴染んで良かったです。また、塗りやすかったです。

対象商品:
22627203
2020-04-02
用途:
ガレージの床面の塗装

オイルや雨水の染みがついたガレージのコンクリ床面の塗装に使用。早く乾くし臭いも少ない。当然、明るくきれいになった。整理整頓や掃除の習慣も生まれたのはプラス効果。作業にはローラーを準備のこと。

2人が参考にしています
対象商品:
22627203
2020-06-10
用途:
厨房の床につかってます
らーめん専科いっとう 様 (飲食業)

きんがくも安価で使いやすいのでありがたいです対応もとても良いです。

対象商品:
22627264
2019-02-18
用途:
倉庫コンクリート床の塗り替えに使用
卸売・小売業

缶からローラーセットの受皿へ塗料を移す時に、こぼれてしまう点が残念です。
缶の口にガイド用の注ぎ口が付いていれば汚すことが少ないと思います。
乾燥が早かったので、色むらもなく作業がはかどりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする