ICF-B09/W FM/AMポータブルラジオ ICF-B09 SONY 22627352 ICF-B09/W FM/AMポータブルラジオ ICF-B09 SONY 22627352

FM/AMポータブルラジオ ICF-B09

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22627352 品番 ICF-B09/W
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。

電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2) 付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ ホワイト 質量(g)約376 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58 機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様 受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90 出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ 電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
注意
※iPhoneに付属のUSBケーブルが必要です
※一部のスマートフォン、携帯電話には対応していません
※ ラジオを聴きながらスマートフォンや携帯電話を充電することはできません
※ iPhoneなど、マイクロUSB端子非搭載のスマートフォンには、スマートフォンに付属のUSBケーブルをご使用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22627352
2022-11-04
用途:
災害や非常時に使用
その他業種

安心のソニーですネ ライトや発電、電池での使用もできるので 災害にも重宝します ラジオ感度もまずまずですネ 格安品は発電能力に不安があるので こちらの商品にしました

対象商品:
22627368
2021-04-11
用途:
緊急時、日常の時間の空いた時。
サービス業

小型なのに自家発電装置が思っていたよりしっかりした作りで安心しました。ライトも小型なのに充分な光度があり災害時心強いとおもいます。何より今は携帯が無いと自治会との災害被害も連絡確認出来ない時代。携帯への充電機能は素晴らしいと思います。

対象商品:
22627368
2020-06-12
用途:
部品の製作組み立て作業
NJS 様

部品組み立て作業のため、目が離せない環境なのでテレビ情報よりも楽しく聴かせてもらっています。また、災害時の手廻し充電が出来るので、懐中電灯や携帯電話の充電に困らない。

対象商品:
22627368
2018-06-22
用途:
非常用として
株式会社ケイテック 様 (建設業・工事業)

受信感度が良くて驚きました。1分ほど頑張ってハンドルを回すと40分くらい聞けます。
アイフォン用のUSBケーブルが欲しかったけど、全体的には満足できるものでした。

2人が参考にしています
対象商品:
22627352
2020-09-15
用途:
防災用
運輸・通信業

災害が多いので自宅用の防災品に追加しました。携帯の充電や情報収集に役立ってほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする