草刈チップソー 軽量ビスタ

(44件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)255 注文コード22627517 品番255X40P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

一般の雑草刈払作業に適したチップソー。
チップが飛びにくく、良く切れます。
安心のJIS国産品。V型埋め込み。

刃厚(mm)約1.25 刃数(p)40 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22627535
2024-08-07
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

切れ味が長く続きますので、いつも軽量ビスタを使用しています。

対象商品:
22627526
2023-10-22
用途:
雑草刈り
教育・研究機関

雑草刈り取りに使いますが、類似の他社製品に比べて、凡そ1.5倍の耐久性を
実感しています。コスパに満足しています。

対象商品:
22627535
2023-06-22
用途:
休耕田や畑の草刈り作業
農・林・水産業

早速使用いたしました。切れ味は、とても良く草刈りもスムーズ出来ました。刃のチップの幅は、一般の品と変わりませんので消耗品として切れが悪くなれば取り替える分について問題ありません。切れなくなりサンダーで削り手入れをして長期使用するにはチップ幅をもう少し広くする必要があると思います。

対象商品:
22627535
2022-11-09
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

軽くて切れ味抜群。作業をしていても他のチップソーと比較し疲れが少し軽減されている為
連続しての作業が可能となり満足しております。
軽度の力で石等の障害物に当っても刃こぼれは無くさすがJIS認証商品で安価なのも良い所です。

対象商品:
22627526
2022-01-24
用途:
草刈

リピート買いしています。よく切れ、飛散も少ない良品です。生え始めの外来の樹なんかも、一撃出来ました。

対象商品:
22627535
2021-12-22
用途:
水田の畦畔の草刈り
農・林・水産業

10枚購入しました。割安で重宝しています。チップも硬そうで飛びにくいようです。

対象商品:
22627526
2021-09-12
用途:
野原草刈り

チップも長もちします、やはりJISマークのある製品は違うわ。
ある日の事、けっこう使用したので、他社の新品1枚千円程度の刃に交換したら、最初の結構使用した刃(バクマ)の方が切れるので元に戻す位のレベルでした。 参考まで『笹も少しあったが』笹もバシッバシッ行きます!
当者はいつも研磨した替刃を2〜3枚持ちあるいてます、切れなくなると交換してます。
バクマ製の1枚千円程度の製品が一番満足できます!!

3人が参考にしています
対象商品:
22627535
2021-11-02
用途:
草刈り
オートアシスト香川 様

バクマ製のチップソーは研磨を繰り返しても
切れ味がよみがえるので喜んでいます。
コストパフォーマンスは最高じゃないでしょうか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする