3470I 特殊精密DV Y型 ANEX 22627578 3470I 特殊精密DV Y型 ANEX 22627578

特殊精密DV Y型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22627578 品番 3470I
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

携帯電話・通信機器・パソコン等に使用されている特殊ネジ用の精密ドライバー

先端形状Y型 先端サイズ2.1mm 軸長(mm)20 材質(グリップ)CA トラスコ品番779-6021 全長(mm)114 質量(g)13 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※機種変更などにより、ネジ形状が異なる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする