ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの 精密ドライバー
ESD精密ドライバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.8×0.3mm
軸長(mm)
50
注文コード
22627587
品番
3450-ESD_1.8-50
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.8×0.3mm
軸長(mm)
50
材質(グリップ)
PC
トラスコ品番
779-5980
全長(mm)
144
質量(g)
14
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし