3450-ESD_3-75 ESD精密ドライバー ANEX 22627605 3450-ESD_3-75 ESD精密ドライバー ANEX 22627605 3450-ESD_3-75 ESD精密ドライバー ANEX 22627605

ESD精密ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端形状マイナス 先端サイズ3×0.45mm 軸長(mm)75 注文コード22627605 品番3450-ESD_3-75
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は先端形状・先端サイズ・軸長など5種類から選べます 他の種類を見る

炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。

先端形状マイナス 先端サイズ3×0.45mm 軸長(mm)75 材質(グリップ)PC トラスコ品番779-6005 全長(mm)169 質量(g)16 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする