3/22より値下げ!現場を応援

 

3450-ESD_00-50 ESD精密ドライバー ANEX 22627614 3450-ESD_00-50 ESD精密ドライバー ANEX 22627614 3450-ESD_00-50 ESD精密ドライバー ANEX 22627614 3450-ESD_00-50 ESD精密ドライバー ANEX 22627614

ESD精密ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端形状プラス 軸長(mm)50 注文コード22627614 品番3450-ESD_00-50
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別) アウトレット値下げ
¥299269
この商品は先端形状・先端サイズ・軸長など5種類から選べます 他の種類を見る

炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。

先端形状プラス 軸長(mm)50 材質(グリップ)PC トラスコ品番779-5963 全長(mm)144 質量(g)14 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする