ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの ラチェットドライバー
ビットラチェット52
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
22627632
品番
525-5B
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
60
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
779-6030
セット内容
ラチェットハンドル(ストレート型)/(+)マイナス超短ビット:No.1×19、No.2×19(2本)、No.3×19/(-)プラス超短ビット:6×19
取付高(mm)
20
種類
セット品
商品構成
セット品