ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの ラチェットドライバー
ビットラチェット52
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
22627648
品番
525-M
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
44
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
779-6048
セット内容
ラチェットハンドル(ストレート型)/超短マグキャッチ/(+)プラス超短ビット:No.2×15mm
取付高(mm)
20
種類
セット品
商品構成
セット品