フルーツパーゴラ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容棚枠パイプ/木調2本(33×1.8m)・枠柱パイプ/木調4本(33×2.4m)・かもいパイプ/木調2本(33×1.2)・棚パイプ長/木調5本(20×1.8)・棚パイプ短/木調7本(20×1.2)・固定金具/ブラウン8組(Φ33用)・フックバンド/ブラウン【大】4本(33×20用)・フックバンド【小】24本(20×20用) 注文コード22627824 品番M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。

セット内容棚枠パイプ/木調2本(33×1.8m)・枠柱パイプ/木調4本(33×2.4m)・かもいパイプ/木調2本(33×1.2)・棚パイプ長/木調5本(20×1.8)・棚パイプ短/木調7本(20×1.2)・固定金具/ブラウン8組(Φ33用)・フックバンド/ブラウン【大】4本(33×20用)・フックバンド【小】24本(20×20用) 材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(組立時)W1800×D1200×H2400
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※離島のお客様について、住所によってはお届け出来ない場合がございます。その際はキャンセルのお願いをさせていただきます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89508702
2020-05-22
用途:
キウイの棚

上棚の組み立ては少々戸惑ったが慣れればできる。つなぎ金具に横棒を入れるのが入口に抜け防止がついているのでちょっと難しかった。かなりたたいて入れたのでパイプに傷がついてしまう。地面に埋め込んで組み立てた時にきれいに四角の状態で見かけ良くするのが難しい。それと斜めの支えが欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
22627824
2019-06-14
用途:
ブドウ用のパーゴラに使用
建設業・工事業

初めて組み立てをするのは、ハードルが高い。
しかし何とか、苦労して完成した時はかなり満足感があった。

1人が参考にしています
対象商品:
22627824
2017-05-19
用途:
藤用の棚

藤の苗木が伸びてきたので、棚を用意したくて、この商品を選びました。
Mサイズだったので、支柱を斜めから支える棒がなく、少しグラグラします。
他の棒で補強して完成させました。
完成後のサイズ感や素材には満足しています。
組み立ては簡単でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする