SUNTECH
SUNTECHの 締付・穴あけ(空圧工具)
SUNTECHの エアーインパクトレンチ
1/2"エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22627867
品番
SM-43-4033P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
プッシュ式ボタンで正転逆転切替。
360°スイベルエアーインレット。
ツインハンマークラッチ。
ハンドル排気。
最大トルク(N・m)
1112
実用トルク範囲(N・m)
68〜786
全長(mm)
183
質量(kg)
1.9
差込角(mm)
12.7(1/2インチ)
空気消費量(L/min)
113
使用空気圧力(MPa)
(推奨)0.63
騒音レベル(dB(A))
83
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200