SUNTECH
SUNTECHの 締付・穴あけ(空圧工具)
SUNTECHの エアーインパクトレンチ
3/4"中型インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22627876
品番
SM-45-4051P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ツインハンマークラッチ。
軽量モデル。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー
モノタロウ
¥
36,980
¥
40,678
税込
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
実用トルク範囲(N・m)
271〜1627
最大トルク(N・m)
2043
全長(mm)
215
質量(kg)
3.4
差込角(mm)
19(3/4インチ)
空気消費量(L/min)
198
使用空気圧力(MPa)
(推奨)0.63
騒音レベル(dB(A))
90dB
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200