ポリシリコンバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22641833 品番 87650
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ポリシリコンバンド採用で切れにくく・脱着・ズレを防止します。
状況に合わせて2つの装着パターン
ポリエステル面:頭に装着
シリコン塗布面:ヘルメットに装着

材質バンド:ポリエステル(裏面シリコン塗布)/コキ:ポリアセタール 幅(mm)23/シリコン塗布面:15 全長(mm)800 スタンダード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする