Beruf
Berufの ヘッドライト
Berufの ヘッドライト部品
ポリシリコンバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22641876
品番
87654
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ポリシリコンバンド採用で切れにくく・脱着・ズレを防止します。
状況に合わせて2つの装着パターン
ポリエステル面:頭に装着
シリコン塗布面:ヘルメットに装着
材質
バンド:ポリエステル(裏面シリコン塗布)/コキ:ポリアセタール
幅(mm)
23/シリコン塗布面:15
全長(mm)
800
色
黄虎