USBポート付 テーブルタップ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22641955 品番HS-TU22N79W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

USB充電ポート2個(電流容量 合計2400mA)付き
雷サージ軽減素子内蔵
トラッキング・感電防止プラグ

定格電力(W)1400以下 電源コード(m)2 アース端子× マグネット× 材質(本体)難燃性PC スイッチなし コンセント個数2 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能雷サージガード、耐トラッキング USBポートType-A×2 雷ガード 耐トラッキング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22641955 HS-TU22N79W 11602005 HS-TKU22W22 2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機 2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22641955
2022-09-17
用途:
パソコンの電源スマホの充電
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使い良い商品です。机の上に設置して使っています。他の机にも置こうかと。また購入しようと思います。

対象商品:
22641946
2021-02-13
用途:
ビスの脱着

超便利
今まで大きな電動工具を使っていましたがこれは小さく手軽に使いたくなる工具です。
充電式なのもいいです。ライトも付いていて便利。
トルクは強い方だと思います。増し締め、緩み始めに手でも回せるところもいいですね。

対象商品:
22641955
2020-08-19
用途:
延長拡張コンセントとしてICT機材の電源に使用
医療・福祉・介護関連業

コンセントの間隔も十分とってあり、機能的です。USBポートが2個あるのもとても便利です。

対象商品:
22641973
2019-04-19
用途:
機器のテスト
サイエンスサービス株式会社 様

USBとAC100Vのコンセントがあり、簡易電源として便利に使いました。

2人が参考にしています
対象商品:
22641955
2020-10-02
用途:
主にスマホの充電
Bienvenidos 様

専用の充電器ですと、急速受電中という表示が出ますが、これには充電中という表示が出ています。充電スピードが遅いように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする