フローペット5G専用ストレーナ 水油兼用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22642305 品番 SS5578A JIS10K40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ストレナーはごみなどの異物からフローペット-EGを守り、トラブルを未然に防ぎます。

使用温度範囲(℃)0〜150(物体温度) 最高使用圧力(MPa)1.18 材質本体:FC250、ネット:SUS304 塗装橙色(マンセル2.5YR6/13) 呼び径(mm)40A フランジ規格:JIS 10K RF、D:140、t:20、P.C.D:105、n-Φh:4-19 L170 A170 質量(kg)7.7(概算) メッシュネット:60 圧力損失(kPa)最大流量時:灯油1.2mPa's/23(11000L/h)、重油19mPa's/26(14000L/h) 適合品番フローペット-EG(LS5376-4□0AB、LS5576-4□0AB) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする