曜日別特売
437654013040 水性シリコン凹凸外かべ用 水性屋外壁用塗料(つやあり・つやけし) カンペハピオ 22647092

 

437654013040 水性シリコン凹凸外かべ用 水性屋外壁用塗料(つやあり・つやけし) カンペハピオ 22647092
437654013040 水性シリコン凹凸外かべ用 水性屋外壁用塗料(つやあり・つやけし) カンペハピオ 22647092
437654013040 水性シリコン凹凸外かべ用 水性屋外壁用塗料(つやあり・つやけし) カンペハピオ 22647092
437654013040 水性シリコン凹凸外かべ用 水性屋外壁用塗料(つやあり・つやけし) カンペハピオ 22647092
437654013040 水性シリコン凹凸外かべ用 水性屋外壁用塗料(つやあり・つやけし) カンペハピオ 22647092
437654013040 水性シリコン凹凸外かべ用 水性屋外壁用塗料(つやあり・つやけし) カンペハピオ 22647092

水性シリコン凹凸外かべ用 水性屋外壁用塗料(つやあり・つやけし)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(4kg)
ホワイト
内容量1缶(4kg)注文コード22647092品番437654013040
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

[厚膜に仕上がる弾性外かべ塗料] 特殊ラテックスゴム配合により、柔軟性がある塗膜を生成。 コンクリートやモルタル面のヒビ割れにも効果があり、雨水の浸入をガード! 塗装したアイテムの劣化を阻止して 長期間すぐれた美観と防水効果を保ちます。 [凹凸模様仕上り] 美しいツヤのある立体的な「凹凸模様」仕上り。 高級感を感じる外観に。 [屋外のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 [サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 [使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防かび剤配合で、かびの発生を防ぎます。

用途
[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) [各種ボード・木部] 木部 / 合板 / ALC板 / 各種ボード類(ハードボード / ファイバーボード) ※床は除く ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など [特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など [コーキング材]
一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 [ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など [吸収が激しい素材] テラコッタ など [下記の塗料を上塗り] 当製品の上に「ハピオセレクト」など弾性のない塗料は塗れません。
ホワイト特性耐久、速乾主な用途塀、コンクリート希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)使用場所屋外アズワン品番64-1153-86危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)塗り面積(2回塗り)(m2)4~5塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約3枚乾燥時間約3時間(20℃)、約6時間(冬期)
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。ブロック塀の場合は、下記の方法で塗装をしてください。 上部:水の浸入を防ぐため、上面は必ず塗りつぶすこと。 下部:地面から吸い上がった水分を揮発させるために、下から約15cmは塗らないで下さい。 コンクリート面のひび割れなど雨水が入りやすい所は、メーカーの「変成シリコーン」や市販の耐水性のある「屋外用パテ」などで埋めます。 新しいコンクリートやモルタル面に塗る時は、施行後約1ヶ月以上経ってから、メーカーの「油性密着シーラー」または「水性カチオンシーラー」を下塗りしたください。 屋外の古いコンクリートやモルタル面、サンディングに塗る時や、劣化した古い塗膜がある時は、付着性向上のため、メーカーの「油性密着シーラー」または「水性カチオンシーラー」を塗ります。
吸い込みが少なくて、劣化が少ない旧塗膜の場合はシーラーの塗装は不要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22647117
2024-01-19
用途: 家の門柱に使用

家の外観にピッタリな色で、作業塗りやすくて、いい物がお安く買えて満足しています。

対象商品 : 22647117
2023-09-12
用途: 汚れた外壁の一部を塗装
その他業種

色合いもよく、垂れないない点が塗りやすかった。商品の希望としては値段を半額で量も二分の1のものもあればピンポイント塗装にお手軽に使用できると思います。

対象商品 : 22647092
2021-04-02
用途: ブロック塀の塗装補修
その他業種

膨れ修正400番サンドペーパー、シーラ、上塗り塗料で使用満足感なある仕上げになりました

対象商品 : 22647117
2017-11-15
用途: ブロック塀の塗装
製造業

昔に塗った塗り残し部分の塗装と古くなり汚れた部分のタッチアップに使用しました。ちょうど使いきりの量でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする