CD-R For Data

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 22647485 品番 CD-R700WPX50CK C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
速度1〜48倍速 記憶容量(MB)700 適合プリンタインクジェットプリンタ レーベル面色ホワイト タイプデータ記録用 種類CD-R アズワン品番65-0463-10 入数50枚 グリーン購入法適合 ケーススピンドルケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22647503
2016-10-04
用途:
音楽CDの製作
有限会社アスコ通信特機 様

記録速度48倍と52倍がありますが、安全を考えて少し高いですが52倍を買って16倍で書き込んでいます。
 これまで一度もトラブルはありません。
ただ、ロットによって印刷面の中心が白が薄くなっているものがありました。
薄い色を印刷するときは要注意です。
しかし、印刷面にメーカーなどの刻印が無いので向きを気にせずプリンターにセット出来るので楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
22647503
2016-12-06
用途:
データの保存、データの郵送

相手先にデータを送る手段として利用しています。
使用目的上、使い捨てになるため、単価が安く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする